- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 防水 lan コネクタ 中継のおすすめ人気ランキング
防水 lan コネクタ 中継のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新100件の「防水 lan コネクタ 中継」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用lanコネクタ」、「水中 結線」、「防水コネクタ 15A 接地2P プラグ」などの商品も取り扱っております。
LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当取扱説明書(0.25MB)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
サンワサプライLANケーブル中継ケース
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム質量(g)49寸法(Φ×mm)28×122
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子数は4P、5Pから選択可能です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANコネクタ付ケーブル
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANモジュラージャック
難燃性
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)色黒質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70寸法(Φ×mm)28×122
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
コーニングパッチコード用防水シェル
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
組み立てに特殊な工具は必要ありません。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途LANコネクター部の防水種類パッチコード用シェル適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5088材質プラスチック/弾性材質量(g)40
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。コネクタタイプ = RJ45。シールドタイプ = シールド付き。向き = ストレート。IP保護等級 = IP67。長さ = 29.2mm。幅 = 25.4mm。深さ = 18mm。シリーズ = GTC Sealed。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ番号 = GTC密閉型。。RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
RS PRORS Pro フィールドRJ45コネクタ
仕様ジェンダー = オス。シールドタイプ = シールド付き。取り付けタイプ = ケーブルマウント。向き = ストレート。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = 金。IP保護等級 = IP67。長さ = 50mm。幅 = 25.4mm。。RS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番< 111-6738') 111-6738/ プラスチックIP67 品番< 111-6742') 111-6742/ 金属IP68 品番< 111-6743') 111-6743/ フルメタルIP68. 特長と利点:. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷